Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für 400-V-Servomotoren R88M-, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158225
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1H005BF
EAN/GTIN:
     4549734451345
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = 400-V-Servomotoren R88M-
Länge = 5m

Das Omron 5 m Netzkabel für die Serie 1S wird für 400-V-Servomotoren verwendet.Netzkabel mit Bremse
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
400-V-Servomotoren R88M-
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: 2158225, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1H005BF, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,15*
€ 482,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 487,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,94*
€ 529,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.