|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2157981 Herst.-Nr.: EV12F11A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = PIC32WFI32E Curiosity Board Technologie = 32 Bit Gerätekern = 32-Bit-MCU Name der Prozessorfamilie = PIC32M
Die Microchip PIC32 WFI32E Curiosity-Platine ermöglicht dem Benutzer die Evaluierung und Demonstration der Funktionalität des PIC32MZ1025W104 System-on-Chip- (SoC) und WFI32E01-Moduls. Diese Platine ist eine modulare Entwicklungsplatine, die ein Rapid Prototyping mit On-Chip-Mikrocontroller-Peripheriegeräten (MCU) unterstützt. Diese Platine bietet integrierte Programmier-/Debugging-Funktionen mit dem PICkitTM-On-Board-Debugger (PKOB3) und benötigt zum Einschalten und Programmieren der Platine nur ein Micro-USB-Kabel. Die PIC32 WFI32E Curiosity-Platine unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen wie Internet of Things (IoT) und andere Wi-Fi ® -fähige Anwendungen.Er verfügt über eine mikrobus-Buchse zur Erweiterung der Funktionalität mit MikroElectronika Click Platinen Unterstützung für mehrere Microchip Ethernet PHY-Tochterplatinen Er verfügt über zwei Benutzer-LEDs Er verfügt über einen vom Benutzer konfigurierbaren Schalter Er verfügt über einen Reset-Schalter Er verfügt über einen GPIO-Erweiterungssteckverbinder Er umfasst auch einen integrierten Temperatursensor In-Circuit Serial Programming TM (ICSP)-Stiftleiste für externen Debugger, wie z. B. MPLAB ® ICD 4, MPLAB PICkit 4 und MPLAB Snap Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | PIC32WFI32E Curiosity Board | Technologie: | 32 Bit | Gerätekern: | 32-Bit-MCU | Name der Prozessorfamilie: | PIC32M |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 2157981, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV12F11A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |