Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 00, Duroplastisches Harz, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157949
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GW2277-B
EAN/GTIN:
     4548583364820
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 00
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Duroplastisches Harz
Wechselspannung max. = 500V ac
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Die Omron Z-Serie ist ein Universalbasisschalter, der meistverkaufte Basisschalter mit hoher Präzision und großer Vielfalt. Eine große Schaltleistung von 15 A mit hoher Wiederholgenauigkeit. Eine Vielzahl von Kontaktformvarianten für Ihre Auswahl: Basis-, Split-Kontakt-, Dauerkontakt- und einstellbare Kontaktspalt-Typen. Eine Serie von geformten Terminal-typ-Modellen mit Sicherheitsklemmenschutzabdeckung ist erhältlich. Ein Benutzer kann das Modell anhand der Modellnummerlegende einfach nach seinen Anforderungen entwerfen und bestellen. Sie sind in verschiedenen Betätigungselementformen erhältlich.Betriebstemperaturbereiche von -25 °C bis 80 °C (Universal) und -15 °C bis 80 °C (Trockensicher)
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 00
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Duroplastisches Harz
Wechselspannung max.:
500V ac
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, antriebskopf schwenkhebel, omron endlagenschalter, 2157949, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, Z15GW2277B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,66*
€ 14,03*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,88*
€ 14,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,37*
€ 15,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 18,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.