| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157894 Herst.-Nr.: V430-F000M03M-SRX EAN/GTIN: 4549734576123 |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Code-Lesegerät Optische Technologie = LED Erfassungsbereich = 50 → 300mm
Die Omron V430-F-Serie ist ein Multicode-Lesegerät mit Autofokus zum Lesen von Codes in verschiedenen Entfernungen. Alternative LED-Konfiguration verfügbar. Diese sind die kleinsten ihrer Klasse. 5-Megapixel-Sensor verfügbar. Verfügbare Kommunikationsanschlüsse sind Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C. Ein Benutzer kann das Modell einfach aus seiner Teilnummerstruktur gemäß seinen Anforderungen entwerfen und bestellen.Einfache Konfiguration mit Weblink Betriebstemperaturbereich: 0 bis +45 °C. Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Code-Lesegerät | Optische Technologie: | LED | Erfassungsbereich: | 50 → 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner rs232, barcode scanner, omron barcodeleser, 2157894, Automation, Sensoren, RFIDs, Omron, V430F000M03MSRX, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors |
| | |
| |