Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Bildsensor, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157815
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     FHV7H-C120R-C
EAN/GTIN:
     4549734283939
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industrie camera
Scann-Farbe = Farbe
Auflösung = 12 MP
Versorgungsspannung = 24 V dc

Die intelligenten Kameras der Omron FHV7-Serie bieten ultimative Flexibilität für die sich ständig ändernde Produktionszene. Modulare Struktur für eine Vielzahl von Anwendungen. Reaktion auf Veränderungen von Objekten wie menschlichen Augen. Qualitätsstandard ohne Einbußen bei der Zykluszeit. Es ist mit Standard- oder Hochgeschwindigkeits-Linsenmodul erhältlich. Ein Benutzer kann ein Modell einfach aus seiner Modellnummerstruktur gemäß seinen Anforderungen entwerfen oder aufbauen.Der FHV7 hat eine IP67-Struktur
Weitere Informationen:
Scann-Farbe:
Farbe
Auflösung:
12 MP
Versorgungsspannung:
24 V dc
Weitere Suchbegriffe: 2157815, Automation, Sensoren, Vision-Sensoren, Omron, FHV7HC120RC, Automation & Control Gear, Sensors, Vision Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.690,07*
€ 5.791,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.521,55*
€ 5.796,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.796,38*
€ 6.897,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.768,77*
€ 6.864,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.713,53*
€ 6.799,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.521,55*
€ 6.570,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.