Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3T Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 200 mm, PNP Ausgang, M8 vorverdrahtete Steckverbinder 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157786
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3T-SR23-M5J 0.3M
EAN/GTIN:
     4547648223430
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 200 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8 vorverdrahtete Steckverbinder 3-polig
Serie = E3T

Die Sensoren der Omron E3T-Serie sind ultrakompakte, ultradünne photoelektrische Sensoren mit integriertem Verstärker. Verbessert durch einfachere, reibungslosere Montage und Installation. Die Miniatur-Lichtschranke der Serie E3T wird in einem Kunststoffgehäuse mit Präzisions-LED geliefert. Die kleine ″Pin-point″-LED ist ideal zum Erkennen von Objekten mit minuziösen Abtastung. Minimaler Einfluss von Hintergrund- oder Umgebungslichtsensor aus glänzendem Metall. Er wird mit verschiedenen Sensortypen und den Betriebsarten Light-ON und Dark-ON geliefert.Es erfüllt die Anforderungen gemäß IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
200 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8 vorverdrahtete Steckverbinder 3-polig
Serie:
E3T
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke omron, reflexlichtschranke, 2157786, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3TSR23M5J03M, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,94*
€ 128,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,94*
€ 129,51*
Frei Haus
ab € 116,55*
€ 142,36*
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 147,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 152,56*
€ 187,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L117
ab € 6,11*
Zubehör
Omron
E39-L118
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.