Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157527
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1H015BF
EAN/GTIN:
     4549734451369
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor-Netzkabel
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Netzkabel
Zur Verwendung mit = Servomotor der Serie 1S mit 400 V.
Länge = 15m

Das Omron Servomotor-Netzkabel der Serie 1S ist für 400-V-Servomotoren mit Bremse vorgesehen. Diese Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und weisen eine ausgezeichnete Qualität auf.Kabellänge: 15 m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Netzkabel
Zur Verwendung mit:
Servomotor der Serie 1S mit 400 V.
Länge:
15m
Weitere Suchbegriffe: 2157527, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1H015BF, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,25*
€ 805,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 694,34*
€ 810,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,89*
€ 964,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,50*
€ 912,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,06*
€ 853,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,34*
€ 826,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.