| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157437 Herst.-Nr.: AX-REM19K0030-IE EAN/GTIN: 4547648873901 |
| |
|
| | |
| Leistung = 19 kW
Der Omron Bremswiderstand hat einen 30-Ohm-Widerstand mit 19 kW Leistung.Höhe: 350 mm Länge: 206 mm Weitere Informationen: | | Leistung: | 19 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, omron inverter, inverter, 2157437, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, AXREM19K0030IE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,92* | € 365,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,84* | € 371,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 404,59* | € 451,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,31* | € 474,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 497,44* | € 545,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|