| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157212 Herst.-Nr.: E3T-FT24 2M EAN/GTIN: 4536854914065 |
| |
|
| | |
| Betriebsart = Durchgangsstrahl Erfassungsbereich = 300 mm Ausgangstyp = PNP Anschluss = Kabel 2 m Serie = E3T
Der Omron Lichtschranke ist ein Einweglichtschranke. Es handelt sich um einen quadratischen Miniatur-Lichtschranke in einem Kunststoffgehäuse. Er benötigt eine Versorgungsspannung von 12 V dc bis 24 V dc. Er verfügt über Schutzart IP67.Sie verfügt über eine präzise punktgenaue LED Es bietet eine zuverlässige Erkennung selbst durch kleinste Lücken und Lücken Er verfügt über Impulssynchronisation für hohe Störfestigkeit gegen Umgebungslicht Sie hat eine kompakte Bauweise Sie kann überall dort eingesetzt werden, wo Platz Crucial entscheidend ist Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Durchgangsstrahl | Erfassungsbereich: | 300 mm | Ausgangstyp: | PNP | Anschluss: | Kabel 2 m | Serie: | E3T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, omron einweg lichtschranke, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, 2157212, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, E3TFT242M, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,59* | € 147,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,06* | € 153,31* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,76* | € 185,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 159,60* | € 213,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|