Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 0B Kabeltülle 3.3mm bis Ø 4.2mm Messing Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 0B Kabeltülle 3.3mm bis Ø 4.2mm Messing Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-2156032
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.0B.742.DN
EAN/GTIN:
     5059045902942
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Zugentlastung
Tüllentyp = Kabeltülle
Kabeldurchmesser min. = 3.3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.2mm
Material = Messing
Farbe = Silber
Serie = 0B

Zugentlastungstüllen und Hülsen der Serie Lemo 0B. Eine Serie von Zugentlastungstüllen und Hülsen für den Einsatz mit den Push-Pull-Steckverbindern der Serie Lemo 0B. Die Zugentlastungstüllen und Hülsen sind in verschiedenen Größen für verschiedene Kabeldurchmesser erhältlich. Siehe Teilenummer ; 215-6010 215-6010 für eine typische Steckverbinder-Serie.
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Kabeldurchmesser min.:
3.3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.2mm
Material:
Messing
Farbe:
Silber
Serie:
0B
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, lemo kabeltülle, durchführungstülle, 2156032, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lemo, FGG0B742DN, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 2,75*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 5,07*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 5,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.