Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO FGG.0B.742.DN SPANNZANGE, 3.1MM-4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817295
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.0B.742.DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Zugentlastung
Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mehrpolig
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Spannhülse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, lemo kabeltülle, durchführungstülle, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, LEMO, FGG.0B.742.DN, 3817295, 381-7295
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,77*
    € 2,77*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 2,45*
    € 5,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,83*
    € 5,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.