| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155753 Herst.-Nr.: HDSP-2133 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Punktmatrix Anzahl der Zeichen = 8 LED Farbe = Grün Anzahl der Segmente = 35 Wellenlänge typ. = 626 nm Zeichenhöhe = 5mm Gemeinsamer Anschluss = Keine Lichtstärke = 7,5 mcd Punktmatrix Dimension = 5 X 7
986Der Broadcom HDSP-2133 ist eine achtstellige, alphanumerische Matrix mit 5 x 7 Punkten. Die 5,0 mm hohen Zeichen sind in einem standardmäßigen 7,64 mm 32-poligen DIP verpackt. Der integrierte CMOS-IC hat die ability, 128 ASCII im ROM zu dekodieren. Zusätzlich können 16 programmierbare Symbole in einem integrierten RAM gespeichert werden. Sieben Helligkeitsstufen bieten Vielseitigkeit bei der Einstellung der Anzeigeintensität und des Stromverbrauchs. Der HDSP-2133 wurde für Standard-Mikroprozessorschnittstellenverfahren entwickelt. Auf das Display und die speziellen Funktionen wird über einen bidirektionalen 8-Bit-Datenbus zugegriffen. Diese Eigenschaften machen den HDSP-2133 ideal für Anwendungen, bei denen ein hermetisches, stromsparendes alphanumerisches Display erforderlich ist.Intelligentes alphanumerisches Display Integrierter CMOS-IC Integrierter RAM ASCII-Decoder LED-Antriebsschaltkreis 128 ASCII-Zeichensatz 16 benutzerdefinierbare Zeichen Programmierbare Funktionen Blinken einzelner Zeichen Vollanzeige-Blinkend Mehrstufige Dimmung und Ausblendung Selbsttest Löschfunktion Lese-/Schreibfunktion Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Punktmatrix | Anzahl der Zeichen: | 8 | LED Farbe: | Grün | Anzahl der Segmente: | 35 | Wellenlänge typ.: | 626 nm | Zeichenhöhe: | 5mm | Gemeinsamer Anschluss: | Keine | Lichtstärke: | 7,5 mcd | Punktmatrix Dimension: | 5 X 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Anzeige, 7-segment-anzeige grün, 7 segment anzeige, 2155753, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSP2133, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| |