| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155087 Herst.-Nr.: F3SG-2RA0830-30 EAN/GTIN: 4549734102926 |
| |
|
| | |
| Serie = F3SG-R Advanced Strahlauflösung = 30mm Baugruppentyp = Empfänger, Sender Anzahl der Strahlen = 40 Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
Der Omron Lichtvorhang der Serie F3SG-2RA ist ein Sicherheitssensor mit einer Auflösung von 30 mm. Der Sicherheitssensor ist in Typ 2 mit Advanced Function erhältlich.Reichweite: 0,3 bis 20,0 m PNP/NPN-Auswahl Weitere Informationen: | | Serie: | F3SG-R Advanced | Strahlauflösung: | 30mm | Baugruppentyp: | Empfänger, Sender | Anzahl der Strahlen: | 40 | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, 2155087, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Omron, F3SG2RA083030, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.006,33* | € 1.112,84* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,47* | € 1.184,90* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,23* | € 1.342,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|