| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155058 Herst.-Nr.: D4SL-N4EFA-DN EAN/GTIN: 4548583315860 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V dc Serie = D4SL Kontakt-Konfiguration = 2NC/1NO + 1NC/1NO Kontakt-Konfiguration = 3PST-2NC/1NO + DPST-NO/NC
Der Sicherheits-Türschalter der Omron D4SL-Serie mit Vorverriegelung verfügt über eine mechanische Verriegelung/24-V-dc-Magnetfreigabe. Er besteht aus Standard-Entriegelungsschlüssel (Metall) und Steckverbinder * 2 Anschlussmethode. Der Türmonitor und der Verriegelungsmonitor sind intern in Reihe geschaltet. Es ist möglich, die Einsteckstelle der Bedientaste zu ändern, ohne den Kopf zu lösen.M20-Kabelausgang 2 Öffner/1 Schließer + 1 Öffner/1 Schließer, 4-Kontakt-Modell Orange LED Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | D4SL | Kontakt-Konfiguration: | 2NC/1NO + 1NC/1NO | 3PST-2NC/1NO + DPST-NO/NC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter omron, 2155058, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4SLN4EFADN, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,13* | € 179,02* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,12* | € 185,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,98* | € 196,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|