| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155049 Herst.-Nr.: D4NL-1AFA-B EAN/GTIN: 4536854898341 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V dc Serie = D4NL Kontakt-Konfiguration = 1NC/1NO + 1NC/1NO Kontakt-Konfiguration = DPST-NO/NC x 2
Der Sicherheits-Türschalter der Omron D4NL-Serie mit Vorverriegelung verfügt über ein mechanisches Schloss. Er kann für Standardlasten oder Mikrolasten verwendet werden.1 Öffner/1 Schließer + 1 Öffner/1 Schließer Schutzart IP67 Die Serie umfasst Modelle mit einer Kabelrohrgröße von M20 Orange LED Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | D4NL | Kontakt-Konfiguration: | 1NC/1NO + 1NC/1NO | DPST-NO/NC x 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, leitungseinführung, omron mechanischer sicherheitsschalter, 2155049, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NL1AFAB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,69* | € 132,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,69* | € 134,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,92* | € 161,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,22* | € 165,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,19* | € 182,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|