Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenhebel, DPST, 2 Öffner, IP 67, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155036
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-4262
EAN/GTIN:
     4547648034708
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V

Die Omron Endschalter der Serie D4N sind kompatibel mit der beliebten D4D und bieten eine vollständige Linienkonforming gemäß internationalen Standards. Die Serie umfasst sowohl langsam- als auch rastenwirkende Modelle mit Zb-Kontakten. Die standardisierten vergoldeten Kontakte bieten eine hohe Kontaktzuverlässigkeit. Frei von Blei, Cadmium und sechswertigem Chrom, wodurch die Belastung der Umwelt verringert wird.2 Öffner (Sprungkontakt) Kontaktform Arm mit Einweg-Rollenhebel (horizontal) Betätigungselement Schutzart IP67 Kann sowohl mit Standardlasten als auch mit Mikrolasten verwendet werden
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 2155036, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4N4262, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 16,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,22*
€ 27,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.