Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Niveauregler für leitfähige Materialien, DIN-Schienen Montage 3 x Eingänge, U Sonde = 24V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2155016
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     61F-GP-N8 24VAC
EAN/GTIN:
     4536854333880
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Anzahl der Eingänge = 3
Montageart = DIN-Schiene
Sondenspannung = 24V
Versorgungsspannung = 24 V
Gesamtlänge = 84mm
Ausgangstyp = Relais

Die Omron 61F-GP-N-Serie ist ein Schwimmerschalter (kompakt, steckbar). Sie ist platzsparend und ideal für die Verkleinerung der Bedientafel. Die Wartung dieses Niveauschalters ist einfach.Universal-Controller Einfache Erkennung des Betriebsstatus mit LED-Betriebsanzeige
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Sondenspannung:
24V
Versorgungsspannung:
24 V
Gesamtlänge:
84mm
Ausgangstyp:
Relais
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Überwachungsrelais, füllstandssensor omron, füllstandssensor, 2155016, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Omron, 61FGPN824VAC, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,29*
€ 89,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 92,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.