Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3CR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s→ 300h, 240V ac Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154073
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CR-A8E AC100-240/DC100-125
EAN/GTIN:
     4548583553330
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 240V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Zeitbereich = 0.05 s→ 300h
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Spannung max. = 125 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Länge = 48mm
Betriebstemperatur min. = -10°C

Die Omron h3cr-a8e besteht aus der 16 x 48 mm großen und multifunktionalen Zeitgeberserie.Frontplattenabdeckungen ermöglichen verschiedene Frontplattendesigns Es hilft bei der Reduzierung des Stromverbrauchs
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Multifunktion
Zeitbereich:
0.05 s→ 300h
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Spannung max.:
125 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Länge:
48mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, industrierelais 240v, 2154073, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3CRA8EAC100240DC100125, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 8,90*
ab € 55,89*
€ 71,51*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,66*
€ 72,26*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 59,77*
€ 75,27*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,93*
€ 77,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,75*
€ 79,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.