| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2153945 Herst.-Nr.: MA320211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Motor-Controller Zum Einsatz mit = MCHV-2 [DM330023-2] und MCLV-2 [DM330021-2] Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = PIC32MK1024MCM Kit-Name = PIC32MK MCM Motor Control Plug In Module
Das Microchip Steckmodul wird mit einem 100-poligen PIC32MK1024MCM TQFP-Gerät geliefert. Es ermöglicht die Verwendung interner On-Chip-OpAmps oder der externen OpAmps auf den MCLV-2- und MCHV-2-Platinen. Es kann mit den Microchips MCHV-2 (DM330023-2) und MCLV-2 (DM330021-2) verwendet werden. Dieses PIM kann zur Evaluierung der PIC32MK_MCM- und PIC32MK_MCJ-Motorsteuergeräte mit aktualisierter Analogsteuerung verwendet werden.Lieferung mit 100-poligem PIC32MK1024MCM mit aktualisierter analoger Leistung PIM ist für die Designunterstützung von PIC32MK_MCM und PIC32MK_MCJ vorgesehen Gerätevarianten Ermöglicht die Nutzung sowohl interner On-Chip-Operationsverstärker als auch externer Operationsverstärker Auf den Grundmotorsteuerungsplattformen MCLV-2 und MCHV-2 Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Motor-Controller | Zum Einsatz mit: | MCHV-2 [DM330023-2] und MCLV-2 [DM330021-2] | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | PIC32MK1024MCM | Kit-Name: | PIC32MK MCM Motor Control Plug In Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, OP AMP, Operationsverstärker, eval board microchip, op amp, 2153945, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Microchip, MA320211, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,88* | € 50,86* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,60* | € 53,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,50* | € 55,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|