Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für SmartStep 2/G-Series, 0.75 kW, 230 V, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153368
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CAGA010SR-E
EAN/GTIN:
     4547648867887
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = SmartStep 2/G-Series
Spannungsbereich = 230 V
Elektrische Phasen = 1
Leistung = 0.75 kW
Länge = 10m

The Omron SmartStep 2/G-Series power cable are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Cable servomotor length is 5 m Cable without brake
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
SmartStep 2/G-Series
Spannungsbereich:
230 V
Elektrische Phasen:
1
Leistung:
0.75 kW
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 2153368, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACAGA010SRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,04*
€ 81,92*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,05*
€ 85,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 101,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,83*
€ 105,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.