Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153350
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CA1A030SF-E
EAN/GTIN:
     4548583972797
Suchbegriffe:
Servoantrieb
omron servoantriebe
servoantrieb
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = 1S-series
Spannungsbereich = 230 V
Elektrische Phasen = 1
Leistung = 750 W
Länge = 30m

The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 30 m cable without brake
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
1S-series
Spannungsbereich:
230 V
Elektrische Phasen:
1
Leistung:
750 W
Länge:
30m
Weitere Suchbegriffe: 2153350, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACA1A030SFE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 318,80*
€ 386,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,61*
€ 419,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.