Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für SmartStep 2 motor, 50 → 400 W, 230 V, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153344
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R7A-CAB010SR-DE
EAN/GTIN:
     4547648963268
Suchbegriffe:
Servomotor
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = SmartStep 2 motor
Spannungsbereich = 230 V
Leistung = 50 → 400 W
Länge = 10m

The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 10 m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
SmartStep 2 motor
Spannungsbereich:
230 V
Leistung:
50 → 400 W
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: servomotor omron, schaltleitung, servomotoren 230v, 2153344, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R7ACAB010SRDE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,93*
€ 131,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,61*
€ 135,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 155,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,47*
€ 169,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.