Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 3dBi UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153157
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1513472-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Intern/Extern = Extern
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5,8 GHz
Montageart Antenne = Wand/Stabmontage
Verstärkung = 3dBi
Kabellänge = 3.6m

Die te Connectivity Dualband-Antenne hat eine lineare Polarisierung.Die Antenne ist auf einem Metallgehäuse zu montieren
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5,8 GHz
Montageart Antenne:
Wand/Stabmontage
Verstärkung:
3dBi
Kabellänge:
3.6m
Weitere Suchbegriffe: 2153157, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 15134725, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.