Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF6785MTRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 200 V / 19 A, 7-Pin DirectFET ISOMETRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2152581
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6785MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
leistungs-mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 19 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = DirectFET ISOMETRISCH
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Drain-Source-Widerstand max. = 0,1 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der Infineon HEXFET Leistungs-MOSFET verfügt über eine maximale Ableitquellspannung von 200 V in einem DirectFET MZ-Gehäuse, das für 19 Ampere ausgelegt ist und einen niedrigen Einschaltwiderstand aufweist. Dieser digitale Audio-MOSFET wurde speziell für Klasse-D-Audioverstärkeranwendungen entwickelt. Dieser MOSFET nutzt die neuesten Verarbeitungstechniken, um einen geringen Widerstand im eingeschalteten Zustand pro Siliziumfläche zu erreichen. Darüber hinaus sind Gate-Ladung, Gehäuse-Diode-Rückgewinnung und interner Gate-Widerstand optimiert, um die wichtigsten Leistungsfaktoren des Klasse-D-Audioverstärkers wie Effizienz, THD und EMI zu verbessern. Das IRF6785MPbF-Gerät nutzt die DirectFETTM-Verpackungstechnologie. Die DirectFETTM-Verpackungstechnologie bietet eine geringere parasitäre Induktivität und einen geringeren Widerstand im Vergleich zu herkömmlichen, drahtgebundenen SOIC-Gehäusen.Neueste MOSFET-Siliziumtechnologie Wichtige Parameter optimiert für Klasse-D-Audioverstärkeranwendungen Zweiseitige Kühlung kompatibel Bleifrei (qualifiziert bis zu 260 °C Reflow)
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
19 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
DirectFET ISOMETRISCH
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Drain-Source-Widerstand max.:
0,1 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2152581, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, MOSFET, Infineon, IRF6785MTRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.