Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SWTP SMD LED Weiß 2,8 V 3014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151838
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158301230A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3014
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,8 V
Serie = WL-SWTP

Die Wurth Elektronik WL-SWTP ist eine einfarbige SMD 3014-Chip-LED mit wasserklarer Linse. Dies ist eine schnell schaltende Top View PLCC-LED für außergewöhnliche Helligkeit. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = Warmweiß Hoher CRI Schlank und Miniaturausführung Geringer Stromverbrauch Für alle SMD-Montageverfahren geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3014
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,8 V
Serie:
WL-SWTP
Weitere Suchbegriffe: 2151838, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 158301230A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,17*
1 Tag
3805
10
€ 5,95*
ab € 0,2097*
€ 0,3765*
1 Tag
4049
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,426*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.