Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SICW IR-Diode, 0805, 850nm, 1.5mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151777
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15408085BA400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 0805
Strahlungsstärke = 1.5mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = WL-SICW
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
0805
Strahlungsstärke:
1.5mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
WL-SICW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, ir-led 850nm, smd diode, led bedrahtet infrarot, 2151777, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15408085BA400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,70*
2 Tage
450
5
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.