| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2151101 Herst.-Nr.: T3DSO1000-FGMOD-A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = USB-AWG-Modul Geeignet für den Einsatz mit = T3DSO1000-FG Version = 1.1.17R6
Die Teledyne LeCroy T3DSO1000-Serie nutzt eine neue Generation von Hochgeschwindigkeits-Display-Technologie, die ausgezeichnete Signalklarheit, -treue und -leistung bietet. Zweikanal-Serie mit einem 1 GSa/s ADC. Ausgangssine, Vierkant, Rampe, Impuls, Rauschen, DC und 45 integrierte Signalformen. Die Arbiträrsignalformen können vom aufgerufen und bearbeitet werden PC-Software EasyScopeZwei Kanäle bei allen Bandbreiten-Modellen Echtzeit-Abtastrate von bis zu 2 GSa/s. Serieller Trigger- und Decodierungsstandard (I2C, SPI, UART, CAN, LIN) Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | USB-AWG-Modul | Geeignet für den Einsatz mit: | T3DSO1000-FG | Version: | 1.1.17R6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2151101, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Software, Teledyne LeCroy, T3DSO1000FGMODA, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Software |
| | |
| |