Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy Funktionsgenerator mit 4,3-Zoll-TFT Arbiträr-Wellenform, 350MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teledyne LeCroy Funktionsgenerator mit 4,3-Zoll-TFT Arbiträr-Wellenform, 350MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-2151095
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3AFG350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Frequenz max. = 350MHz
Frequenz min = 1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform = 5MHz
Anzahl der Kanäle = 2
Abtastfrequenz max. = 2.4Gsps
Impulsfolge Wiederholrate max. = 3.3ns
Auflösung = 16 Bits
Arbiträr-Wellenform = Ja
Steckertyp = USB, LANns

Teledyne LeCroy T3AFG350 Signalformgenerator 350 MHzProduktbeschreibungDer neue 350-MHz-Funktions-/Arbiträrsignalgenerator T3AFG350 von Teledyne LeCroy verwendet Advanced Digital Frequency Synthesis (DDS)-Technologie zur Erzeugung hochwertiger Standardfunktionen und Arbiträrsignalsignale. Es bietet außerdem eine Vielzahl von analogen und digitalen Modulationsfunktionen. Der Arbiträrsignalgenerator T3AFG350 verfügt über eine 350-MHz-Bandbreite, eine 2,4 GSa/s-Abtastrate, eine 16-Bit-vertikale Auflösung und 20 Mpts Daten. Gängige analoge und digitale Modulationen, Sweep und Burst werden zur Unterstützung komplexer Signalerzeugung bereitgestellt. Das T3AFG350 bietet außerdem echte Zweikanäle mit interner Signalformkombination, flexibler Phasen-/Kanalsteuerung und Kopier-/Koppeln/Nachverfolgen zwischen Kanälen. Diese Merkmale ermöglichen es dem T3AFG350, eine Vielzahl von Signalen mit hoher Genauigkeit und geringem Jitter bereitzustellen, die den wachsenden Anforderungen komplexer und intensiver Anwendungen gerecht werden. Die T3AFG350 verfügt außerdem über die zusätzliche optionale Funktion der IQ-Modulation, die komplexere Anwendungen unterstützt.Eigenschaften und VorteileVerbessertes Debugging - tiefer Speicher Große Auswahl an Modulationsarten Hohe Auflösungen und hohe Bandbreite Integrierte Arbiträrsignalformen und benutzerdefinierte Signalformen 1 % Verstärkungsgenauigkeit Hohe Ausgleichsfunktion bei hoher und geringer Dämpfung AC- und DC-Kopplung Aktive ProBus-Tastkopfschnittstelle mit automatischer SkalierungAnwendungenSchulungsdemonstrationen Engineering Debugging Elektronikdesign Kfz
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
350MHz
Frequenz min:
1 μHz
Frequenz max. Dreieck Rampenform:
5MHz
Anzahl der Kanäle:
2
Abtastfrequenz max.:
2.4Gsps
Impulsfolge Wiederholrate max.:
3.3ns
Auflösung:
16 Bits
Arbiträr-Wellenform:
Ja
Steckertyp:
USB, LANns
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 350 mhz, arbiträrgenerator, teledyne lecroy oszilloskop, 2151095, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Arbiträr-Funktionsgeneratoren, Teledyne LeCroy, T3AFG350, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Arbitrary Waveform Generators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.431,46*
€ 5.769,65*
€ 5,90*
ab € 5.908,37*
€ 6.077,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.769,65*
€ 6.865,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.730,74*
€ 6.819,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.632,07*
€ 6.702,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.431,46*
€ 6.463,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.