Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision PR 37AR Tastkopf Passiv 1:1, 10:1 150MHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150969
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PR 37AR
EAN/GTIN:
     0817050783728
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 10:1
Bandbreite = 150MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = PR 37AR

Roter 10:1-Oszilloskoptastkopf in Deluxe-AusführungRot gefärbtes Oszilloskop-Tastkopfgehäuse 6/150 MHz Bandbreite X1, X10 und REF Umschaltbare Dämpfung 48 Zoll (1,2 m) Kabellänge umfasst ein komplettes Zubehör-Kit mit einem Springhaken, Ersatzspitze und BNC-Adapter. IEC61010-2-031
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 10:1
Bandbreite:
150MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
PR 37AR
Weitere Suchbegriffe: 2150969, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, BK Precision, PR37AR, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,23*
€ 71,15*
€ 5,90*
ab € 71,90*
€ 91,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.