Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Einfach Edelstahl Rückschlagventil 1/8Zoll 40 bar G


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150283
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     4892 10 10
EAN/GTIN:
     0820099300382
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Hydraulik Rückschlagventil
Typ = Einfach
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 40 bar
Gewindegröße = 1/8Zoll
Thread-Standard = G

Das Rückschlagventil Legris besteht aus Edelstahl. Es ermöglicht den Durchfluss von Flüssigkeiten in eine Richtung, während der Durchfluss in die andere Richtung blockiert wird. Sie sind robust und extrem kompakt und eignen sich für den Einsatz als Sicherheitselement in allen Flüssigkeitskreisen.Er arbeitet mit einem maximalen Betriebsdruck von 40 bar Temperaturbereich: -20 °C bis +180 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Einfach
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
40 bar
Gewindegröße:
1/8Zoll
Thread-Standard:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil edelstahl pn40, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/8", 2150283, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Rückschlagventile, Legris, 48921010, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Check Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 273,31*
€ 337,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 315,62*
€ 376,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 337,09*
€ 401,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 334,79*
€ 398,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 328,41*
€ 390,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 302,59*
€ 360,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 273,31*
€ 325,24
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 136,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.