Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lautsprecherkabel 4-adrig XLPE, Außen-ø 6.2mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Lautsprecherkabel 4-adrig XLPE, Außen-ø 6.2mm, L. 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-2149610
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2149610
EAN/GTIN:
     5059044246719
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 4x2.5 100m
Aderzahl = 4
Isoliermaterial = XLPE
Außendurchmesser = 6.2mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Mantelfarbe = Schwarz
Leitermaterial = OFC

Ummanteltes 4-adriges PVC-Lautsprecherkabel von RS Pro Dieses Lautsprecherkabel der bewährten Marke RS Pro verfügt über eine robuste PVC-Außenhülle, die für robustere Anwendungen geeignet ist. Mit vier Kupferadern in verdrillten Litzen, jeweils mit individueller XPLE-Isolierung, bietet das Kabel eine ausgezeichnete Leitfähigkeit für Audiozwecke. Die robuste Außenisolierung sorgt dafür, dass das Kabel beständig gegen Abrieb und Schäden ist, die durch Ziehen oder Ziehen verursacht werden können, was bedeutet, dass es ideal für anspruchsvolle Kabelinstallationen geeignet ist. Dieses Multicore Kabel besteht aus reinem OFC-Kupfer für optimale Effizienz aufgrund seiner Langlebigkeit gegenüber Kurzschlüssen und seiner langen Lebensdauer, da es weniger korrodieren kann als andere Drähte. Eigenschaften und Vorteile Hochwertiges Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel sind flexibel und können leicht verlegt werden Bietet ausgezeichnete Klangqualität OFC-Kupferleiter bieten Wärme- und Korrosionsbeständigkeit UFC-Kupfergeflechtschirmung Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Anwendungen Lautsprecherkabel oder Lautsprecherkabel sind speziell für eine elektrische Verbindung zwischen Lautsprechern und Verstärkern konzipiert und eignen sich daher für mehrere Audioanwendungen. Von der professionellen Lautsprecherinstallation bis hin zu Heimkino- und Hi-Fi-Anschlüssen im Haushalt ist das Lautsprecherkabel die gängigste und effektivste Möglichkeit, Lautsprecher in Audio-Setups zu verdrahten. Multicore Lautsprecherkabel finden sich in industriellen und privaten Umgebungen wie z. B. Live-Bühnen und Theater Audio- und Soundsystem Professionelles Studio Reisen Hobbybastler und benutzerdefinierte AudioeinstellungenBetriebstemperatur: –20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Isoliermaterial:
XLPE
Außendurchmesser:
6.2mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Mantelfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
OFC
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, 2149610, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 301055100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,05*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,1505* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 268,29*
€ 319,27
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 262,95*
€ 312,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 249,73*
€ 297,18
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 234,17*
€ 278,66
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 215,05*
€ 255,91
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.