Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Eigenfarbe A ø 20.3mm I ø 16.8mm x 50m IP40


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149590
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2149590
EAN/GTIN:
     5059044246528
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 20.3mm
Farbe = Eigenfarbe
Innendurchmesser = 16.8mm
Länge = 50m
Schutzart = IP40
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +300°C
Serie = KMS
Betriebstemperatur min. = -100°C

Flexibler RS PRO RS Pro Leerschlauch, verzinkter Stahl, 50 m Wir stellen vor: Die Serie flexibler Kabelrohre von RS Pro, entwickelt für optimalen Schutz von elektrischen Verkabelungen und Kabeln, die durch Maschinen oder Gebäude geführt werden. Das verzinkte Stahlmaterial macht dieses Leerrohr verschleißfest und ideal für raue Umgebungen, bietet zuverlässigen Schutz mit Schutzart IP40 und hoher mechanischer Festigkeit. Er ist ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen wie Industrie-, Bau- oder Bauanwendungen, wodurch er unglaublich vielseitig und verschleißfest ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von flexiblen RS Pro Leerrohrs ist ideal für Kabel- und Verdrahtungsschutz und -management in einer Vielzahl von Bereichen Von Umgebungen Er wurde als Wellrohr entwickelt und ermöglicht ultimative Flexibilität und Schutz, ohne die Verkabelung im Inneren zu biegen oder zu knicken Das verzinkte Stahlmaterial ist langlebig und strapazierfähig und bietet optimale Leistung und Schutz für empfindliche Drähte und Kabelinstallationen Darüber hinaus kann er in einem großen Temperaturbereich von -100 °C bis +300 °C betrieben werden, was ihn ideal für Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen macht und gleichzeitig eine hohe mechanische Festigkeit bietet Schutzart IP40 Gefertigt gemäß BS EN 61386-Standards Anwendungen: Leerrohr ist eine ideale Methode für Kabelmanagement und -schutz. Sie halten empfindliche Kabel und Kabelinstallationen sicher, ordentlich und geschützt und verhindern Verschleiß durch Vibrationen oder Schäden, die zu Ausfallzeiten führen können. Leerrohre werden verwendet für: Kabelmontage, -verwaltung und -aufräumung Unterflurverdrahtung Kabelbäume und Kabelbäume Umschließende LWL-Kabel Schneller Schutz an losen Kabeln Verlegen Sie die Verdrahtung in Bedientafeln Verdrahtung durch Autos, Maschinen und Schränke Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
20.3mm
Farbe:
Eigenfarbe
Innendurchmesser:
16.8mm
Länge:
50m
Schutzart:
IP40
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+300°C
Serie:
KMS
Betriebstemperatur min.:
-100°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr stahl, elektroinstallationsrohr, rs pro leerrohr, 2149590, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, RS PRO, KMS2050M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,21*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,9842* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 190,79*
€ 227,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 188,62*
€ 224,46
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 185,66*
€ 220,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 174,11*
€ 207,19
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 149,21*
€ 177,56
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.