Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode 43V 25V min., 6-Pin, SMD WDFNW6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148885
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIV1241MTWTAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Klemmenspannung max. = 43V
Durchschlagspannung min. = 25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WDFNW6
Pinanzahl = 6

Die Serie on Semiconductor nix1161 wurde zum Schutz von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen vor ESD sowie von Batteriesituationen mit Kurzschluss zu Batterie entwickelt.Niedrige Kapazität Bleifrei
Weitere Informationen:
Klemmenspannung max.:
43V
Durchschlagspannung min.:
25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WDFNW6
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 2148885, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NIV1241MTWTAG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
1 Tag
2836
1
€ 14,99*
ab € 0,47*
€ 1,402*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.