Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TC78H670FTG(O,EL), QFN, 16-Pin, 2A, 8 V, Schrittmotor, 2-phasig bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148107
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC78H670FTG(O,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = Schrittmotor
Ausgangskonfiguration = 2-phasig bipolar
Ausgangsstrom max. = 2A
Versorgungsspannung max. = 8 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Ausgangskonfiguration:
2-phasig bipolar
Ausgangsstrom max.:
2A
Versorgungsspannung max.:
8 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 2148107, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TC78H670FTG(O,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,13*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,561*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 4.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.