Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TC78B027FTG(Z,EL), VQFN, 24-Pin, 200mA, 18 V, DC, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148093
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC78B027FTG(Z,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
Ausgangsstrom max. = 200mA
Versorgungsspannung max. = 18 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
Ausgangsstrom max.:
200mA
Versorgungsspannung max.:
18 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2148093, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TC78B027FTG(Z,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3950
1
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 1,81*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 9.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.