Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TC78B025FTG(Z,EL,R, VQFN, 24-Pin, 10mA, 18 V, DC Bürstenmotor, Dreifach-Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148092
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC78B025FTG(Z,EL,R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Dreifach-Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 10mA
Versorgungsspannung max. = 18 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 24

Der Toshiba 1-Hall-Sinus-PWM-Treiber ist für 3-phasige bürstenlose Gleichstrommotoren vorgesehen. DMOS wird in Ausgangsstufen eingesetzt und realisiert einen niedrigen Widerstand von 0,2 Ω (insgesamt hohe und niedrige Seiten). Ein nichtflüchtiger Speicher (NVM) und eine Drehzahlregelungsfunktion sind integriert.Integrierte Drehzahlregelung mit geschlossenem Regelkreis, konfigurierbare Geschwindigkeitskurve Niedriger Einschaltwiderstand: RDS(H+L) = 0,2 Ω (typ.) Treiberstrom: Max. 3,5 A (Peak) Betriebsspannungsbereich: 4,5 bis 16 V. Serielle Schnittstelle Standby-Modus Sanftanlauf Integrierte Schutzschaltungen: Thermische Abschaltung (TSD), Unterspannungsabschaltung (UVLO), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz für Ladungspumpe, Überstromschutz (ISD), Ausgangsstrombegrenzungsschutz (OCP) und Verriegelungserkennungsschutz
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Dreifach-Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
10mA
Versorgungsspannung max.:
18 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2148092, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TC78B025FTG(Z,EL,R, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.