Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TC78B025FTG(Z,EL,R, VQFN, 24-Pin, 10mA, 18 V, DC Bürstenmotor, Dreifach-Halbbrücke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148091
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC78B025FTG(Z,EL,R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Dreifach-Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 10mA
Versorgungsspannung max. = 18 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Dreifach-Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
10mA
Versorgungsspannung max.:
18 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: 2148091, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TC78B025FTG(Z,EL,R, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.191,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,7978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.418,72*
€ 8.828,2768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.380,44*
€ 8.782,7236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.240,92*
€ 8.616,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.191,20*
€ 8.557,528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.