Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TC78B009FTG(Z,EL), QFN, 36-Pin, 3A, 36 V, BLDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148087
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC78B009FTG(Z,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Ausgangsstrom max. = 3A
Versorgungsspannung max. = 36 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 36

Der Toshiba-PWM-Vortreiber ohne Sensor ist für 3-phasige bürstenlose Motoren vorgesehen. Die Motordrehzahl kann durch Auswahl zwischen PWM-Tastverhältnis, analoger Spannung und I2C gesteuert werden Der nichtflüchtige Speicher (NVM) ist implementiert und kann gemäß den Motoren und den Anweisungen für den Einsatz eingestellt werden. Es realisiert auch eine Drehzahlregelungsfunktion mit geschlossenem Regelkreis ohne einen externen Mikrocomputer. Dieser Treiber wird mit sechs externen MOSFETs-Wechselrichtern verwendet, um sensorlose bürstenlose Motoren anzutreiben, bei denen der Ausgangsbereich sehr groß ist.Geeignet zum Antrieb von Delta- oder Wye-Motoren Betriebsspannung: 5,5 bis 27 V (absoluter maximaler Nennwert: 30 V) Vortreiber für Hoch- und Niederspannungsseite-N-Kanal-MOSFETs-Antrieb 8 wählbare Stufen des Gate-Ansteuerungsstroms Integrierte Drehzahlregelung mit regelbarer Drehzahlkurve Motordrehzahlregelung durch analoge Spannung, PWM-Tastverhältnis oder I2C Serielle Schnittstelle (I2C) für verschiedene Einstellungen Standby-Modus (über STBY-Stift) Stromüberwachungsausgang (PHBF-Stift) CW/CCW-Steuerung (CWCCW-Stift) Bremseingangsstift (Bremsstift) Ausgang für Drehgeschwindigkeit (FG-Stift) Ausgang zur Erkennung von Anomalie (ALERT-Stift) Thermische Abschaltung (TSD) Abschaltung bei Unterspannung (UVLO) Ladungspumpen-Niederspannungs-Erkennung (CPVSD) Ausgangsstrombegrenzung (OCP) Überstromerkennung (ISD) Verriegelungsschutz Kleines QFN36-Gehäuse
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangsstrom max.:
3A
Versorgungsspannung max.:
36 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
36
Weitere Suchbegriffe: 2148087, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TC78B009FTG(Z,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,98*
1 Tag
3956
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 4,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 14.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.