Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TB67S128FTG(O,EL), VQFN, 64-Pin, 5A, 44 V, Schrittmotor, Bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148085
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TB67S128FTG(O,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = Schrittmotor
Ausgangskonfiguration = Bipolar
Ausgangsstrom max. = 5A
Versorgungsspannung max. = 44 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 64

Der serielle Toshiba-bipolare Schrittmotortreiber ist ein Zweiphasen-IC mit einem integrierten Takt-Decoder. Dieser monolithische IC wird mit dem BiCD-Prozess hergestellt und hat eine Ausgangsleistung von 50 V/5,0 A.PWM-gesteuerter Konstantstromantrieb Niedriger Widerstand im eingeschalteten Zustand (hoch + niedrige Seite = 0,25 Ω (typ.)) MOSFET-Ausgangsstufe Ermöglicht Voll-, Halb-, Viertel-, 1/8-, 1/16-, 1/32-, 1/64-, 1/128-Schritt-Betrieb. Hocheffizienter Motorstrom-Steuermechanismus (ADMD: Advanced Dynamic Mixed Decay) Integrierte Anti-Stall-Architektur (AGC: Aktive Verstärkungsregelung) Integrierte Messwiderstandlose Stromregelungsarchitektur (ACDS: Advanced Current Detection System) Hochspannung und -strom Multi-Fehlererkennungsfunktionen (thermische Abschaltung (TSD), Überstrom (ISD), Power-on-Reset (POR), Motorlast offen (OPD)). Fehlererkennung (TSD/ISD/OPD) Markierungsausgangsfunktion Integrierter VCC-Regler für internen Stromkreis Die Schneidfrequenz eines Motors kann extern eingestellt werden Widerstand und Kondensator Kleines Gehäuse mit Wärmeleitpad
Weitere Informationen:
Motortyp:
Schrittmotor
Ausgangskonfiguration:
Bipolar
Ausgangsstrom max.:
5A
Versorgungsspannung max.:
44 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
64
Weitere Suchbegriffe: 2148085, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TB67S128FTG(O,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,82*
1 Tag
3830
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 5,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 19.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.