Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC H Bridge TB67H452FTG(Z,EL), QFN, 48-Pin, 3.5A, 40 V, DC, PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148080
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TB67H452FTG(Z,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC
Ausgangskonfiguration = PWM
Ausgangsstrom max. = 3.5A
Versorgungsspannung max. = 40 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 48

Der Toshiba PWM Chopper Typ 4-Kanal-H-Brücken-Motortreiber kann zwei Schrittmotoren, zwei DC-Bürstenmotoren und einen Schrittmotor usw. durch die Kombination von 4-Kanal-H-Brücken ansteuern und kann auch duale DC-Bürstenmotoren oder Schrittmotoren für den Großstromantrieb durch Einstellung des großen Modus ansteuern. Die VM-Versorgungsspannung kann 6,3 V oder mehr verwendet werden, daher ist sie optimal für Batterie betriebene Anwendungen mit 7,2 V Netzteil.Monolithischer IC, strukturiert durch CD-Prozess Niedriger Einschaltwiderstand: Ron = 0,6 Ω Einschaltwiderstand (Ron) = 0,3 Ω. Überstromerkennung (ISD), thermische Abschaltung (TSD) und VM-Einschalt-Reset-Stromkreise Gehäuse: QFN48 Maximale Ausgangswiderstandsspannung: 40 V (max.) Ausgangsstrom: 3,5 A (Peak) im DC-Motor-(S)-Modus Die Schneidfrequenz kann über einen externen Kondensator und Widerstand eingestellt werden Schnelles Häckseln ist bei 100 kHz oder mehr möglich
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC
Ausgangskonfiguration:
PWM
Ausgangsstrom max.:
3.5A
Versorgungsspannung max.:
40 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
48
Weitere Suchbegriffe: 2148080, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TB67H452FTG(Z,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,12*
1 Tag
5924
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 6.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.