Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TB67H451FNG(O,EL), HSOP, 8-Pin, 3.5A, 44 V, DC Bürstenmotor, PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148079
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TB67H451FNG(O,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = PWM
Ausgangsstrom max. = 3.5A
Versorgungsspannung max. = 44 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
PWM
Ausgangsstrom max.:
3.5A
Versorgungsspannung max.:
44 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HSOP
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2148079, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TB67H451FNG(O,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.