Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Motor Driver IC TB67H401FTG(O,EL), VQFN, 48-Pin, 6A, 5 V, DC Bürstenmotor, Zweifach-Halbbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148070
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TB67H401FTG(O,EL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Zweifach-Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 6A
Versorgungsspannung max. = 5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 48

Der Toshiba DC-Treiber mit Bürsten verfügt über zwei integrierte H-Brücken, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Dieser IC wird mit dem BiCD-Prozess hergestellt und ist für 50 V, 3,0 A/Kanal ausgelegt.Kann zwei bürstenbehaftete Gleichstrommotoren mit zwei H-Brücken betreiben Modus (3,0 A/Kanal) Kann einen bürstenbehafteten Gleichstrommotor mit großem Strom über einen einzelnen H-Brückenmodus (6,0 A) betreiben Strombegrenzung und Strombegrenzungserkennungsausgang für jede H-Brücke MOSFETs mit niedrigem Ron (ein) (Hochspannungsseite + Niederspannungsseite = 0,49 Ω (typ.), im dualen H-Brücken-Modus) Fehlererkennungsfunktionen (thermische Abschaltung (TSD), Überstromerkennung (ISD), Power-on-Reset (POR)) Fehlererkennungssignalausgang (Fehlerausgang) Interner VCC (5 V) Mit dem Regler kann der Treiber mit einem einzigen betrieben werden Netzteil (VM) Einstellbare interne PWM-Frequenz mit externen Komponenten Kleines Gehäuse mit Wärmeleitpad. (QFN48: 7,0 mm x 7,0 mm)
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Zweifach-Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
6A
Versorgungsspannung max.:
5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
48
Weitere Suchbegriffe: 2148070, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Toshiba, TB67H401FTG(O,EL), Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.