Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endlagenschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, 1 Öffner / 1 Schließer, IP 67, Metall, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148026
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     ZC-D55
EAN/GTIN:
     4536854251061
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 15A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
15A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, omron endlagenschalter, 2148026, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, ZCD55, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,17*
€ 31,68*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 32,22*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,57*
€ 33,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,51*
€ 42,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.