| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147877 Herst.-Nr.: E32-D22B 2M EAN/GTIN: 4547648094726 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich = 90 mm Faseroptiktyp = Kunststoff IP Schutzart = IP67 Weitere Informationen: | | Erfassungsbereich: | 90 mm | Faseroptiktyp: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, omron kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 90mm, 2147877, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32D22B2M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,95* | € 110,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,02* | € 112,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,44* | € 138,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 142,03* | € 191,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,27* | € 235,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|