| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147777 Herst.-Nr.: K7L-AT50 EAN/GTIN: 4536854465079 |
| |
|
| | |
| Montageart = Schienenmontage Versorgungsspannung = 12 → 24 V Serie = K7L
Der Omron Flüssigkeitslecksensor verfügt über einstellbare Empfindlichkeitseinstellungen - 250 Kohm bis 50 MOhm.Stabile Erkennung von flüssigen Chemikalien mit geringer Leitfähigkeit Weitere Informationen: | | Montageart: | Schienenmontage | Versorgungsspannung: | 12 → 24 V | Serie: | K7L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, überwachungsrelais, 2147777, Automation, Sensoren, Füllstandsregler, Omron, K7LAT50, Automation & Control Gear, Sensors, Level Controllers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,95* | € 187,97* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 162,56* | € 192,64* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,22* | € 222,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,44* | € 236,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,08* | € 263,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|