Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Serie J7KNU Leistungsschütz / 48 V Spule, 3 -polig 1 Öffner / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147734
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J7KNU-05-01R 48D
EAN/GTIN:
     4549734134231
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 48 V
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 5 A
Reihe = J7KNU Series
Kontaktart = 1 Öffner

Das Omron Mikroschütz hat 4 Pole. Er hat einen Nennstrom von 12 A. Er verfügt auf beiden Seiten über Hilfskontakte.Er ist AC- und DC-betrieben Er verfügt über einen integrierten Hilfskontakt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48 V
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
5 A
Reihe:
J7KNU Series
Kontaktart:
1 Öffner
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz 48v, hauptschütz, leistungsschütz 1 öffner, 2147734, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Omron, J7KNU0501R48D, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,70*
€ 76,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,19*
€ 79,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 96,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.