Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Advanced F3SG F3SG Lichtvorhang Strahlabstand 14mm Empfänger, Sender 4 15 → 199-Strahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147633
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     F3SG-4SRA0800-14
EAN/GTIN:
     4549734452885
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = F3SG-SRA Advanced
Serie = F3SG
Strahlauflösung = 14mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
Anzahl der Strahlen = 15 → 199
Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste

Der Omron Sicherheits-Lichtvorhang hasf3SG-SRA Advanced Standard. Er hat eine Auflösung von 4, 14 mm. Er hat eine Höhe von 800 mm.Es ist einfach zu überwachen Er ist mit flexiblen Sicherheitssystemen ausgestattet
Weitere Informationen:
Reihe:
F3SG-SRA Advanced
Serie:
F3SG
Strahlauflösung:
14mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
Anzahl der Strahlen:
15 → 199
Anschlusstyp:
5-polige M12-Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: omron lichtgitter, lichtgitter, 2147633, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Omron, F3SG4SRA080014, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.145,39*
€ 2.264,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.087,76*
€ 2.269,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,54*
€ 2.700,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,09*
€ 2.678,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,62*
€ 2.608,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,92*
€ 2.485,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.087,76*
€ 2.484,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.