| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147542 Herst.-Nr.: D4NH-4CAS EAN/GTIN: 4547648045674 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Anzahl und -Position = DPST Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer IP Schutzart = IP 67 Strom max. = 10A Gehäusematerial = Metall Wechselspannung max. = 240V
Der Omron Sicherheits-Endschalter hat ein M20-Rohr und einen 2-Öffner-/1-Schließerkontakt.Es ist frei von Blei, Cadmium und sechswertigem Chrom, wodurch die Belastung der Umwelt verringert wird Weitere Informationen: | | Kontakt-Anzahl und -Position: | DPST | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner/1 Schließer | IP Schutzart: | IP 67 | Strom max.: | 10A | Gehäusematerial: | Metall | Wechselspannung max.: | 240V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, scharnierschalter, endlagenschalter ip67, 2147542, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4NH4CAS, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,82* | € 49,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,77* | € 50,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,80* | € 61,44* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,97* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|