Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenhebel, SPST, 1 Öffner / 1 Schließer, IP 67, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147539
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4N-9120
EAN/GTIN:
     4547648033756
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Der Omron Sicherheits-Endschalter hat 1 Öffner/1 Schließer (Sprungkontakt) und ist einstellbar RollenhebelEr verfügt über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit Es vereinfacht die Wartung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 2147539, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4N9120, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,52*
€ 37,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,59*
€ 38,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,05*
€ 46,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,82*
€ 56,24*
€ 5,90*
ab € 72,33*
€ 100,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.