| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147524 Herst.-Nr.: D4B-4A71N EAN/GTIN: 4536854776670 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Rollenhebel Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner IP Schutzart = IP 67 Strom max. = 10A Gehäusematerial = Metall Wechselspannung max. = 400V Schaltfunktion = Schleichkontakt
Der Omron Sicherheits-Endschalter hat einen Top Rollenstößel. Es hat eine langsame Wirkung.Sie verfügt über eine Kopfdichtungsstruktur zur Verstärkung zur Verbesserung der Dichtung Eigenschaften Sicherheit der Hebeleinstellungen gewährleistet Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Rollenhebel | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner | IP Schutzart: | IP 67 | Strom max.: | 10A | Gehäusematerial: | Metall | Wechselspannung max.: | 400V | Schaltfunktion: | Schleichkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel omron, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 2147524, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4B4A71N, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,02* | € 53,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,47* | € 54,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,89* | € 56,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,38* | € 67,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|